0561630 オープンパック 福助工業 70285687 0561630 オープンパック 福助工業 70285687

オープンパック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4000枚) 注文コード70285687 品番0561630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。

種別F-24 縦(mm)72 横(mm)240 質量(g/枚)2.634
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19619365
2018-11-19
用途:
商品の包材
飲食業

安さが一番魅力的、片開きになっているので、使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする