エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 鉄/鋼
エスコの 鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アングル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5本)
厚さ(mm)
3.2
注文コード
70285698
品番
EA439AA-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,320
販売価格(税別)
¥
21,200
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール(ユニクロメッキ)
幅(mm)
40×40
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
1800
サイズ(mm)
(エスコ寸法図参照) t:3.2、A:40、B:40、D:40、D2:11、E:4.5、L:1800
釘穴(mm)
Φ4.5
穴径(mm)
11×40