画像準備中

アングル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5本) 厚さ(mm)4.5 注文コード70285707 品番EA439AA-183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,170
販売価格(税別)
34,700
この商品は厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール(ユニクロメッキ) 幅(mm)50×50 厚さ(mm)4.5 全長(mm)1800 サイズ(mm)(エスコ寸法図参照) t:4.5、A:50、B:50、D:40、D2:13、E:穴なし、L:1800 穴径(mm)13×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする