0567401 ラミパック 福助工業 70285714 0567401 ラミパック 福助工業 70285714

ラミパック

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6000枚) 種別PP No.20 注文コード70285714 品番0567401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は種別・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

袋の内面にポリエチレンをラミネートしており、ヒート シール性に優れます。 惣菜・油物包装に適しています。天ぷら・食肉・惣菜などの包装に最適です。

縦(mm)122 横(mm)150 寸法(横×縦)(mm)150×122 種別PP No.20 質量(g/枚)2.45
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88854254
2024-04-15
用途:
イベント
王寺町商工会 様 (その他業種)

イベントで出店しました回転焼き。1個渡し用に、丁度いいサイズでした。

対象商品:
88854306
2021-08-09
用途:
商品(食材)の梱包
飲食業

食品のテイクアウト用の梱包に使用しております。
サイズも強度もちょうどよく、何度も購入させていただいております。

対象商品:
88854297
2020-11-20
用途:
テイクアウト袋
有限会社タケシン 様 (飲食業)

在庫を増やして欲しい
また頼みたいと思います
ありがとうございました

対象商品:
88854281
2018-04-03
用途:
揚げ物に使用
だんご茶屋八一八 様 (製造業)

串ものの揚げ物を入れています。ハリがあり丈夫で使いやすいです!

対象商品:
88854281
2016-09-29
用途:
焼き鳥を入れてます。
自動車・二輪車・自転車関連業

これからも使用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする