そこ見えるパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000枚) 注文コード 70285845 品番 0564109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

底ガゼット部分に透明フィルムを使用していますので、底面から見せる陳列が可能になり、特にハンバーガー、クロワッサンサンド、パニーニなど、具材を横からはっきり見せることができます。
底ガゼットタイプで、自立性があり、内容物が入れやすく、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
袋が軽量で嵩張らず、在庫スペースが削減できます。

用途
調理パン(ハンバーガー・ホットドッグ・サンドイッチなど)
惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・フライ・おにぎりなど)
ドーナツ、ワッフル、たい焼きなどの洋菓子、和菓子
仕様耐油 種別No.24-16 晒無地 材質表面:OPPボードン40μ、裏面:純白紙30g/LLD13μ 形状スタンド袋 寸法(幅W×長さL)(mm)240×160 マチ(mm)35
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする