ルックバッグ

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 70285888 品番 0211206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS
惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。

種別No.6 材質耐油耐水紙50g、窓部はOPP 長さ(mm)280 幅(mm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×280×90 - マチ(mm)90
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※食材の油、タレ等の液体量が多い場合は、事前に確認をして ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
唐揚げを入れる
飲食業

思ったより、耐油性がよく、使いやすい。
薄めの袋だが、ものを入れてもしっかりしていた。

対象商品:
19619383
2024-06-29
用途:
揚げ物を入れる
はらぺこキッチン 様 (飲食業)

値段は安くはないですが中身も見えて分かりやすいし使いやすい

対象商品:
19619383
2023-11-07
用途:
焼き菓子の梱包
飲食業

窓からおかしが見えてかわいいです。大きいのでなんでも入ります。

対象商品:
19619383
2023-05-15
用途:
パンなどを入れて使用
南房総白浜商店 様 (製造業)

ちょうど良いサイズ感でちょっとしたクッキーや、カレーパン、塩バターロールなど、油脂があるものに使用したり、少しお裾分けなどにも可愛いのでマストアイテムです。
油脂などに使用できる為、シールなどは剥がれてしまいますので三つ折りにして閉じて使用しています。

対象商品:
88854491
2022-02-22
用途:
パンの梱包
飲食業

中身も見えて、商品価値も上がるのでお客様からも好評です。

 また、購入したいです。

対象商品:
19619383
2021-05-10
用途:
マフィンを2つ入れるのに使っています

中が見えるので可愛いと評判です。いつもリピートしています。

2人が参考にしています
対象商品:
19619383
2020-10-16
用途:
ドーナツをいれるのに使用しています。
製造業

薄く枚数も多いためドーナツの油が染みるか心配でしたが全く問題なく利用しています。100枚入りとリーズナブルでよかったです。

対象商品:
88854491
2019-12-18
用途:
ケーキの包装
飲食業

No.2Sです。
ケーキ1つのお客様の対応に使っています。中が見えると可愛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする