福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
カトラパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
種別
AP-60
注文コード
70285915
品番
0562270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。
内容物をはっきり見せることができるので、幅広い用途に使用できます。
嵩張らず在庫スペースが削減できます。
用途
惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げなど)
調理パン(サンドイッチなど)
青果(大葉・いんげんなど)、食肉、干物、乾物
仕様
耐油
種別
AP-60
材質
表面:OPPボードン25μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ
形状
三方シール袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
240×210
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):