福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
デリカパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000枚)
種別
No.16 晒無地
注文コード
70285933
品番
0562297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
口を閉じたまま中身を見せて販売できます。
前面に透明フィルムを使用していますので、陳列効果を高めます。
用途
No.16:ハンバーガーなどの調理パンの包装に最適です。
No.14:おにぎりなどの包装に最適です。
仕様
耐油
種別
No.16 晒無地
材質
片艶クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン40μ
形状
合掌貼袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
110×210
マチ(mm)
50
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):