福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
デリカパック新フランスパン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70286028
品番
0567744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
前面に透明フィルムを使用していますので、陳列効果を高めます。
口を閉じたまま中身を見せて販売できます。
形状
合掌貼袋
材質
片艶晒クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン30μ
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×500
マチ(mm)
60
種別
小 晒無地
用途
フランスパン、調理パンなど
化学物質等安全データシート(SDS):
関連資料:
成績書