タートルパックBP(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000枚) 注文コード 70286082 品番 0562076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。また、内容物をはっきりみせることができるので、幅広い用途に使用できます。
底ガゼットが、亀甲型になっており、商品を入れると自立します。
嵩張らず、在庫スペースが確保できます。

用途
調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど)
惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
種別BP-20-15 材質表面:OPPボードン25μ、裏面:未晒クラフト紙50g/PP20μ 形状スタンド袋 寸法(幅W×長さL)(mm)200×150 マチ(mm)40 アズワン品番65-0346-13
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする