タートルパックJA(自立性向上タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000枚) 注文コード 70286098 品番 0562106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

底ガゼットの折込寸法のバランスを変えることで自立性が向上しました。
前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができるため、ディスプレイ効果が抜群です。
嵩張らず、在庫スペースが削減できます。

用途
調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど)
惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
形状スタンド袋 材質表面:OPPボードン25μ、裏面:クラフト紙50g/PP15μ 寸法(幅W×長さL)(mm)200×160 マチ(mm)55/25 種別JAA20-16 無地T
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする