曜日別特売
0563803 プラッターバッグ 福助工業 70286186

プラッターバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)
種別No.220 晒無地
内容量1箱(2000枚)注文コード70286186品番0563803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。
底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。
中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。
手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。
嵩張らず、在庫スペースが削減できます。

用途
惣菜(天ぷら盛り合わせ・天ぷら・唐揚げ・コロッケ・フライなどの揚げ物・焼き鳥・水産練り製品など)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
調理パン(サンドイッチ・ホットドッグ・ハンバーガーなど)
形状スタンド袋仕様耐油材質底部:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ寸法(幅W×長さL)(mm)200×180マチ(mm)45種別No.220 晒無地
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする