プラッターバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 70286195 品番 0563900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。
底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。
中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。
手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。
嵩張らず、在庫スペースが削減できます。

用途
惣菜(天ぷら盛り合わせ・天ぷら・唐揚げ・コロッケ・フライなどの揚げ物・焼き鳥・水産練り製品など)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
調理パン(サンドイッチ・ホットドッグ・ハンバーガーなど)
形状スタンド袋 仕様耐油 材質底部:未晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ 寸法(幅W×長さL)(mm)200×180 マチ(mm)45 種別No.220 未晒無地
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする