福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
カマス口ずらし袋 カマスKT(透明タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000枚)
注文コード
70286238
品番
0801593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
透明度が高く、内容物をはっきり見せることができます。
ヒートシールが可能です。
ガスバリア性はありません。
用途
和洋菓子
種別
No.2
形状
カマス袋
寸法(mm)
(口ずらし)35
寸法(幅W×長さL)(mm)
115×105
構成
片面ヒートOPP25
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):