福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
合掌袋 合掌GTP(高透明タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000枚)
注文コード
70286256
品番
0801331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
PET/CP構成で透明度に優れています。
ガスバリア性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
種別
No.1
形状
合掌貼平袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×220
構成
シリカ蒸着PET12/CPP40
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。