画像準備中

[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70286337 品番EA595HE-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,533
販売価格(税別)
5,030
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260〜300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5〜10^6Ω)もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする