福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6000枚)
種別
No.1
注文コード
70286432
品番
0800007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
種別
No.1
形状
合掌貼ガゼット袋
構成
バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
45×35×135
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。