福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGT(透明タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70286588
品番
0800351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ガスバリア性に優れています。
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
種別
No.16
形状
合掌貼ガゼット袋
構成
KOP20/LDPE15/L-LDPE30
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
60X50X350mm
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。