合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1200枚) 種別No.50 注文コード70287017 品番0801216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種別・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。

用途和洋菓子 仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 種別No.50 形状合掌貼ガゼット袋 構成バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×30×330
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする