バリアNYポリ 雲龍 三方袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 70287193 品番 0568058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

-40℃の冷凍食品包装から85℃30分のボイル殺菌に対応できます。
オレフィン雲龍を使用する事により、水に強く、また独特の風合いがあり、高級感・高品質感を演出します。
バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。

用途
農産加工品(漬物、水煮(山菜・野菜類)、半生麺、乾燥果実、干椎茸、凍豆腐、干し芋など)
水産加工品(かまぼこ・ちくわ・薩摩揚げなどの水産練り製品、海産珍味類、生わかめ、こんぶなど)
畜肉加工品(チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコンなど)
和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)
材質バリアナイロン/L-LDPE 幅(mm)140 高さ(mm)240 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 種別No.1424 形状三方シール袋 サイズNo.1424 入数(枚)2000 構成オレフィン雲龍17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする