バリアOP 雲龍 合掌袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 70287236 品番 0567876
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。
縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。
バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。
50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。

用途
農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など)
水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど)
畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど)
和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など
幅(mm)130 高さ(mm)230 性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 種別縦窓No.1323 形状合掌貼平袋 サイズ縦窓No.1323 入数(枚)2000 構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70287236
2019-03-27
用途:
お菓子の袋詰め
丸英製菓株式会社 様

和紙の雲龍部分が黄ばんでいなく、製造後新しいのがわかる鮮やかな白色でコストも安く最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする