合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(900枚) 注文コード 70287428 品番 0801062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。

用途和洋菓子 仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 種別No.37 形状合掌貼ガゼット袋 構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)92×63×400
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70287385
2022-09-04
用途:
お菓子を包装する時に使います。
飲食業

厚くてしっかているので、ガス充填の時には活躍します。ガスを使わないときはこの厚さはさほど必要なく、
値段が高く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする