福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
カマス口ずらし袋 カマスKR(レーヨンタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6000枚)
注文コード
70287482
品番
0801641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
レーヨン紙の風合いが高級感を演出します。
ヒートシールが可能です。
ガスバリア性はありません。
用途
和洋菓子
種別
No.3
形状
カマス袋
寸法(mm)
(口ずらし)35
寸法(幅W×長さL)(mm)
135×130
構成
レーヨン紙18g/LDPE15
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):