福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
カマス袋 カマスGU(雲龍タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
70287516
品番
0801828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
形状
カマス袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
115×140
構成
レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20
種別
No.2
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
化学物質等安全データシート(SDS):
関連資料:
成績書