福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
カマス袋 カマスGU(雲龍タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)
135×170
注文コード
70287534
品番
0802042
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
形状
カマス袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
135×170
構成
レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20
種別
No.4
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
化学物質等安全データシート(SDS):
関連資料:
成績書