福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
カマス袋 カマスGTN(ナイロンタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000枚)
注文コード
70287568
品番
0804509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
種別
No.1
形状
カマス袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×120
構成
バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25