0260339 紙折 竹柄 福助工業 70287665 0260339 紙折 竹柄 福助工業 70287665

紙折 竹柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1600枚) 注文コード 70287665 品番 0260339
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

容器と比べて嵩張らず、在庫スペースを削減します。
パラフィンをコーティングしていますので、食べ物がくっつきません。
形状の異なるさまざまな食品でも簡単に包装できます。また、紙の簡易折箱として、ひと味違った温かみのあるおいしさを演出できます。
捨てる時もコンパクトで嵩張りません。

用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜、精肉など 仕様耐油 種別No.36 竹柄 材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙80gにパラフィンをコーティング 形状紙折 寸法(mm)90×175 電子レンジ× 職業別シーン屋台 断熱性断熱性なし 料理・シーンおにぎり
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする