曜日別特売
0260371 紙折 竹柄 福助工業 70287692

 

0260371 紙折 竹柄 福助工業 70287692
0260371 紙折 竹柄 福助工業 70287692

紙折 竹柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1200枚)
寸法(mm)105×210
内容量1箱(1200枚)注文コード70287692品番0260371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

容器と比べて嵩張らず、在庫スペースを削減します。
パラフィンをコーティングしていますので、食べ物がくっつきません。
形状の異なるさまざまな食品でも簡単に包装できます。また、紙の簡易折箱として、ひと味違った温かみのあるおいしさを演出できます。
捨てる時もコンパクトで嵩張りません。

用途
菓子、おにぎり、寿司、惣菜、精肉など
仕様耐油種別No.357 竹柄材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙80gにパラフィンをコーティング形状紙折寸法(mm)105×210電子レンジ×職業別シーン屋台断熱性断熱性なし料理・シーンおにぎり
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする