バーガー袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3000枚) 種別No.18 アーティクル 注文コード70287814 品番0562777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は種別・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

材質:ケナフ入り薄葉紙、ポリラミ

縦(mm)182 横(mm)180 質量(g/枚)2.255 アーティクル 種別No.18 アーティクル
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする