バーガー袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000枚) 種別No.22 未晒アーティクル 注文コード70287875 品番0569798
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種別・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

材質:ケナフ入り薄葉紙、ポリラミ

縦(mm)222 横(mm)220 質量(g/枚)3.368 未晒アーティクル 種別No.22 未晒アーティクル
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする