オープンパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4000枚) 注文コード 70287893 品番 0561649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、ソース、ケチャップのにじみ、漏れを防ぎます。オープンタイプの形状ですので、商品が入れやすく、食べやすくなります。
Aタイプは口ずらしを30mmを施していますので、さらに使いやすくなっています。

形状片貼袋 材質片艶晒クラフト紙60g/LD20μ 寸法(幅W×長さL)(mm)240×72 種別F-24オレンジストライプ 用途フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、たい焼き、今川焼き、串焼き、カットピザ、焼きいも、焼きとうもろこしなど 仕様耐油
化学物質等安全データシート(SDS): 関連資料:成績書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする