曜日別特売
0563161 デリカパックEタイプ 福助工業 70288128

 

0563161 デリカパックEタイプ 福助工業 70288128
0563161 デリカパックEタイプ 福助工業 70288128

デリカパックEタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2400枚)
内容量1箱(2400枚)注文コード70288128品番0563161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

前面さらにマチ部分まで透明のフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。
作業スペースの軽減により作業効率もアップします。また、両サイドにマチが入っているので、嵩張る内容物でも、陳列効果を高めます。

用途
惣菜(コロッケ・唐揚げ・かき揚げ・天ぷら・フライなど)
巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど)
青果(ミニトマト・ピーマン・しいたけ・しめじ・エリンギなど)
調理パン(サンドイッチ・ホットドッグ・ハンバーガーなど)
仕様耐油種別EA23-20 アーティクルD材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ形状合掌貼袋寸法(幅W×長さL)(mm)160×200マチ(mm)70
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする