0563196 デリカパックEタイプ 福助工業 70288137 0563196 デリカパックEタイプ 福助工業 70288137

デリカパックEタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 70288137 品番 0563196
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

前面さらにマチ部分まで透明のフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。
作業スペースの軽減により作業効率もアップします。また、両サイドにマチが入っているので、嵩張る内容物でも、陳列効果を高めます。

用途
惣菜(コロッケ・唐揚げ・かき揚げ・天ぷら・フライなど)
巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど)
青果(ミニトマト・ピーマン・しいたけ・しめじ・エリンギなど)
調理パン(サンドイッチ・ホットドッグ・ハンバーガーなど)
仕様耐油 種別EA28-20 アーティクルD 材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ 形状合掌貼袋 寸法(幅W×長さL)(mm)210×200 マチ(mm)70
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする