0562130 タートルパックFB(タテ長タイプ) 福助工業 70288182 0562130 タートルパックFB(タテ長タイプ) 福助工業 70288182

タートルパックFB(タテ長タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000枚) 注文コード 70288182 品番 0562130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

透明フィルムの上部を伸ばすことにより、袋詰めの作業性が向上します。
片面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができます。
底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
プラスチック製容器に比べ、コンパクトで嵩張りません。

用途
惣菜(焼き鳥・串もの・唐揚げ・コロッケ・フライなど)
巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど)
青果・果物(ミニトマト・アメリカンチェリー・レモン・きのこ類など)
調理パン(サンドイッチなど)
仕様耐油 種別FBA 14-24アーティクルT 材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ 形状スタンド袋 寸法(幅W×長さL)(mm)140×240 マチ(mm)35
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする