曜日別特売
0563048 タートルパックJA(自立性向上タイプ) 福助工業 70288243

タートルパックJA(自立性向上タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別JAA27-16 チェックT
内容量1箱(3000枚)注文コード70288243品番0563048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

底ガゼットの折込寸法のバランスを変えることで自立性が向上しました。
前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができるため、ディスプレイ効果が抜群です。
嵩張らず、在庫スペースが削減できます。

用途
調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど)
惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
種別JAA27-16 チェックT材質表面:OPPボードン25μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ形状スタンド袋寸法(幅W×長さL)(mm)270×160マチ(mm)55/25
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする