0563390 パノラマパックKBタイプ 福助工業 70288268 0563390 パノラマパックKBタイプ 福助工業 70288268

パノラマパックKBタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3000枚) 注文コード70288268 品番0563390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
袋上部を手前に折り返すことで、窓付袋として、さらに陳列効果を高めます。
本物志向の竹皮柄は、レトロ感、高級感を演出します。

用途
おにぎり、惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・枝豆・水産練り製品など)
調理パン、青果(ミニトマト・ピーマン・栗・きのこ類など)
仕様耐油 種別KBA21-16 竹皮P 材質純白紙40g/PPμ、窓フィルムOPPボードン40μ 形状スタンド袋 寸法(幅W×長さL)(mm)210×160 マチ(mm)30
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする