0563404 パノラマパックKBタイプ 福助工業 70288277

 

0563404 パノラマパックKBタイプ 福助工業 70288277
0563404 パノラマパックKBタイプ 福助工業 70288277

パノラマパックKBタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(3000枚)
内容量1箱(3000枚)注文コード70288277品番0563404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
袋上部を手前に折り返すことで、窓付袋として、さらに陳列効果を高めます。
本物志向の竹皮柄は、レトロ感、高級感を演出します。

用途
おにぎり、惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・枝豆・水産練り製品など)
調理パン、青果(ミニトマト・ピーマン・栗・きのこ類など)
仕様耐油種別KBA21-16 アーティクルP材質純白紙40g/PPμ、窓フィルムOPPボードン40μ形状スタンド袋寸法(幅W×長さL)(mm)210×160マチ(mm)30
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする