0563961 プラッターバッグ 天ぷら盛り合わせ用 福助工業 70288374 0563961 プラッターバッグ 天ぷら盛り合わせ用 福助工業 70288374

プラッターバッグ 天ぷら盛り合わせ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 70288374 品番 0563961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。
底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。
中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。
手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。
嵩張らず、在庫スペースが削減できます。

仕様耐油 種別No.220天ぷら盛り合わせ用 材質底部:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP50μ 形状スタンド袋 寸法(幅W×長さL)(mm)220×180 マチ(mm)45
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする