福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
ニューレンジパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000枚)
種別
No.350
注文コード
70288392
品番
0561096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジで再加熱した食品の風味をおとさず、できたての味を再現することができます。
耐油耐水紙を使用しているため、油ものなどに対応できます。
ヒートシール性があり、簡単にシールできます。
用途
バイキング惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げ・水産練り製品など)
仕様
耐油、ヒートシール
種別
No.350
材質
ヒートシール耐油耐水紙50g
形状
三方シール袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
205×185
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※食材の油、タレなどの液体量が多い場合は、事前に確認をしてください。