カマス口ずらし袋 カマスKT(透明タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6000枚) 注文コード70288426 品番0801631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

透明度が高く、内容物をはっきり見せることができます。
ヒートシールが可能です。
ガスバリア性はありません。

用途和洋菓子 種別No.3マドレ-ヌ 形状カマス袋 寸法(mm)(口ずらし)35 寸法(幅W×長さL)(mm)135×130 構成片面ヒートOPP25
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする