福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
カマス袋 カマスGM(マットタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(7000枚)
注文コード
70288532
品番
801704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マット調のやわらかい風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
更に高級感を引き立てる「花柄金」も品揃えました。
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
種別
No.1花柄金
形状
カマス袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×120
構成
マットバリアOPP25/L-LDPE40
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):