福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品用袋・包材
福助工業の パン・菓子用袋
カマス袋 カマスGT(透明タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000枚)
注文コード
70288548
品番
0801712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ガスバリア性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
種別
No.1洋柄ホワイト
形状
カマス袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×120
構成
KOP20/L-LDPE40
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):