カマス袋 カマスGT(透明タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(7000枚) 注文コード 70288593 品番 0801763
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ガスバリア性に優れています。

用途和洋菓子 仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型) 種別No.1洋柄グリーン 形状カマス袋 寸法(幅W×長さL)(mm)100×120 構成KOP20/L-LDPE40
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする