0563498 おにぎりパックYタイプ 福助工業 70288873

 

0563498 おにぎりパックYタイプ 福助工業 70288873
0563498 おにぎりパックYタイプ 福助工業 70288873

おにぎりパックYタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3000枚)注文コード70288873品番0563498
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。
特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。
さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。
レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。
ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。

用途
おにぎり
材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15仕様ヒートシール種別YR14-15無地O形状合掌貼袋寸法(幅W×長さL)(mm)90×150マチ(mm)50
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする