画像準備中

クールネックバンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70289198 品番EA915EM-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300〜450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!

材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン ブルー 質量(g)18 サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする