エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの PCバッグ/キャリングバッグ
エスコの PCインナーケース
[ノートパソコン用]インナーケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70289295
品番
EA927AN-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
スリム&軽量設計。180°に大きく開き出し入れが便利。かさばらないスリム形状。大きなフラットポケット&収納式ハンドル。内部クッション入りでPCをしっかりガード。内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。
材質
外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル テープ:PP
色
ブラック
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×25×240
収納サイズ
PC収納:11.6インチワイド用
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×23×220