※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8500MC-O-RC1/4-N2-500SCCM-1-2-20℃ + PSK-85 表示器付マスフローコントローラ MODEL 8500MC SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック 70289302 8500MC-O-RC1/4-N2-500SCCM-1-2-20℃ + PSK-85 表示器付マスフローコントローラ MODEL 8500MC SERIES + 専用AC電源アダプタ コフロック 70289302

表示器付マスフローコントローラ MODEL 8500MC SERIES + 専用AC電源アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大流量500SCCM 注文コード70289302 品番8500MC-O-RC1/4-N2-500SCCM-1-2-20℃ + PSK-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥162,900
この商品は最大流量8種類から選べます 他の種類を見る

表示設定器付マスフローコントローラです。
内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。
専用AC電源アダプタPSK-85により、AC100Vによる駆動が可能です。

用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 仕様シグナル/0-5V、通信/RS485、校正温度/20℃ 流体N2 最大流量500SCCM 接続RC1/4 表示器一体型
注意
※仕様に複数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
8500MC-(表示器)-(接続)-(流体)-(最大流量)-(シグナル)-(通信)-(校正温度)
流量単位:SCCM(Standard Cubic Centimeter per Minute) or SLM(Standard Liter per Minute)
【MODEL 8500MC SERIES 標準仕様】
センサ方式:熱式センサー
バルブ方式:比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)
制御範囲:2〜100%FS
応答性:2sec以内(within±2%FS)
流量精度:±1%FS
温度係数:±0.1%FS/℃(15〜35℃)
再現性:±0.5%FS
動作差圧範囲:FS≦5SLM(N2換算) 50〜300KPA(G)
FS>5SLM(N2換算) 100〜300KPA(G)
動作可能圧力:500KPA(G)以下
耐圧:980KPA(G)
Heリークレート:1×10-8Pa・m2/s以下
※透過ふくまず(長時間の透過によるリーク量(参考値)は、1×10-6Pa・m2/s以下)
許容周囲温度:5〜45℃
許容周囲湿度:10〜90%RH(結露なきこと)
接ガス部材質:SUS316、SUS316L、磁性ステンレス、FKM
電気接続:Dsubハーフピッチ20ピン ヒロセDX10M-20S
電源定格:24VDC±10%(リップル5%) 消費電流300mA以下
本体重量:約1200g
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする