曜日別特売
EA935KA-27 ウッドエポキシ接着剤 エスコ 70289460

EA935KA-27 ウッドエポキシ接着剤 エスコ 70289460
EA935KA-27 ウッドエポキシ接着剤 エスコ 70289460

ウッドエポキシ接着剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ラワン
内容量1個注文コード70289460品番EA935KA-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。

用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部材質エポキシ樹脂系ラワン使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)90セット耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)可使時間(分)40(20℃)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする