VLG-5X(本体+三脚+受光器セット) 5ライン グリーンレーザー墨出し器 4方向大矩照射モデル VOICE 70289476

 

VLG-5X(本体+三脚+受光器セット) 5ライン グリーンレーザー墨出し器 4方向大矩照射モデル VOICE 70289476 VLG-5X(本体+三脚+受光器セット) 5ライン グリーンレーザー墨出し器 4方向大矩照射モデル VOICE 70289476 VLG-5X(本体+三脚+受光器セット) 5ライン グリーンレーザー墨出し器 4方向大矩照射モデル VOICE 70289476 VLG-5X(本体+三脚+受光器セット) 5ライン グリーンレーザー墨出し器 4方向大矩照射モデル VOICE 70289476 VLG-5X(本体+三脚+受光器セット) 5ライン グリーンレーザー墨出し器 4方向大矩照射モデル VOICE 70289476 VLG-5X(本体+三脚+受光器セット) 5ライン グリーンレーザー墨出し器 4方向大矩照射モデル VOICE 70289476

5ライン グリーンレーザー墨出し器 4方向大矩照射モデル

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70289476 品番VLG-5X(本体+三脚+受光器セット)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器。
長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。
発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。

照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット版、三脚接続アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)、取扱説明書、エレベーター三脚、受光器 仕様本体+三脚+受光器セット 電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池4本(別売り) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×195 本体質量(kg)約1.3 直角精度90°±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 ベース回転範囲(°)360(全周に渡り微調整可能) 水平ライン精度(mm)±1/10m レーザー安全基準クラス2M 動作時間約3時間(全照射時) ライン幅(mm)1.5/5m、3/10m 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10〜50 光出力(mW)3.3以下 アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)±1/10m
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※往復送料はお客様負担となります。
※保証期間終了後 全ライン調整を5000円(税抜き)で承ります(往復送料はお客様負担となります)。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70289476 VLG-5X(本体+三脚+受光器セット) 58250703 Model G5(本体+三脚+受光器セット) VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 1セット 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70289476
2020-08-26
用途:
基礎の墨出し、配管
建設業・工事業

垂直、水平、直角が簡単に出せて作業効率が良くなる。天気の日屋外での使用時にラインは見にくい。

対象商品:
70289458
2020-02-24
用途:
間仕切り工事
小松ウオール工業株式会社 様 (建設業・工事業)

近いとちょっとラインは太いが基本的に問題ない10万近い金額出して
直ぐに壊れるメイカー品より十分に使える

1人が参考にしています
対象商品:
70289476
2019-03-13
用途:
プール育苗の為の整地
農・林・水産業

基本的に日中作業なので光線がグリーンなので見やすいので助かりました。

対象商品:
70289476
2019-01-19
用途:
内装造作工事の墨出し

これを購入する前 VLR-5Xを使用していた。確かに明るさは強いが、水平はおもに中心付近が太く両端は普通である。これが均一になって欲しいと思う。

対象商品:
70289467
2019-11-21
用途:
設備機器据付
株式会社奥井組 様 (建設業・工事業)

安いからなんだけど作りが雑。ケースもなんだけど、使い方が悪いのだろうけど、校正、修理で金額がかかりすぎ。購入は失敗したと感じています。

対象商品:
70289467
2018-07-06
用途:
内部壁施工
建設業・工事業

明るいところでも、すごく見えやすい
立てりを合わす時の微調整が簡単

1人が参考にしています
対象商品:
70289467
2018-06-05
用途:
木工事
建設業・工事業

グリーンレーザーでこの値段はいいですね。
ラインが少し太いけど 慣れれば問題ないです。

対象商品:
70289467
2018-12-12
用途:
アルミ製品取り付け
建設業・工事業

5ラインでるのはありがたいが受光器が150mm手前から反応するのは、ゴミを買わされた感がはんぱない
受光器は買わない事をオススメします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする