VLG-2X(本体+三脚+受光器セット) 2ライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-2X メーカー1年保証 タテ・ヨコ ライン照射モデル VOICE 70289555

 

VLG-2X(本体+三脚+受光器セット) 2ライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-2X メーカー1年保証 タテ・ヨコ ライン照射モデル VOICE 70289555 VLG-2X(本体+三脚+受光器セット) 2ライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-2X メーカー1年保証 タテ・ヨコ ライン照射モデル VOICE 70289555 VLG-2X(本体+三脚+受光器セット) 2ライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-2X メーカー1年保証 タテ・ヨコ ライン照射モデル VOICE 70289555 VLG-2X(本体+三脚+受光器セット) 2ライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-2X メーカー1年保証 タテ・ヨコ ライン照射モデル VOICE 70289555 VLG-2X(本体+三脚+受光器セット) 2ライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-2X メーカー1年保証 タテ・ヨコ ライン照射モデル VOICE 70289555 VLG-2X(本体+三脚+受光器セット) 2ライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-2X メーカー1年保証 タテ・ヨコ ライン照射モデル VOICE 70289555

2ライン グリーンレーザー墨出し器 VLG-2X メーカー1年保証 タテ・ヨコ ライン照射モデル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70289555 品番VLG-2X(本体+三脚+受光器セット)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器。
長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。
発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。

照射モード垂直1本、水平110°、地墨点 用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、レーザーゴーグル、専用ケース用紐、L型ターゲット版、三脚接続アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用)、取扱説明書、エレベーター三脚、受光器 仕様本体+三脚+受光器セット 電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池4本(別売り) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×195 本体質量(kg)約1.3 直角精度90°±0.012° 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 ベース回転範囲(°)360(全周に渡り微調整可能) 水平ライン精度(mm)±1/10m レーザー安全基準クラス2M 動作時間約9時間(全照射時) ライン幅(mm)1.5/5m、3/10m 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10〜50 光出力(mW)3.3以下 アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)±1/10m
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※往復送料はお客様負担となります。
※保証期間終了後 全ライン調整を3000円(税抜き)で承ります(往復送料はお客様負担となります)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70289528
2019-09-30
用途:
墨だし作業に使用
建設業・工事業

レーザーが見やすく、操作もしやすい、。レーザー受プレート、三脚とのアダプターなど便利だが、本体が重いのと収納ケースが大きすぎる。

対象商品:
70289528
2019-11-19
用途:
ユニットバス施工
建設業・工事業

線がグリーンで見やすいが、太い。
以前使ってたものの倍異常太い。

対象商品:
70289537
2017-11-23
用途:
建物の傾斜確認
不動産業

グリーンがとても見やすくて助かります。赤よりみやすいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする